Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 A 2 250 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 A 2 250 St
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 36 A 2 250 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     943000050036
EAN/GTIN:
     4043952029596
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.300· Länge 36mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 5x36, din 94, din 94 a2, GAH, Splinte, Reyher, 8000153417
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0511*
€ 0,0694*
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0526*
€ 0,0757*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0582*
€ 0,0795*
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0529*
€ 0,0802*
6 Tage
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0574*
€ 0,0804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.