Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2,5 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Box  
Produktinformationen
Splinte 2,5 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 2,5 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000025025
EAN/GTIN:
     4043952029299
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2,5x 25 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000025025
Werksnummer:
8000153391
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 25
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 8,08*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 8,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,92*
4 Tage
11
9
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 12,74*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 13,50*
€ 13,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,70*
€ 10,353
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.