Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 2,5 x 25 rostfrei A 2 S


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000943000025025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000025025
EAN/GTIN:
     4043952029299
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.112 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 2,5x25, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 2, 5x25, 5 x 25, 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), unveredelt; naturfarben, AM942525, 00094.300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 8,13*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,00*
6 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 12,78*
3 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 7,99*
€ 13,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.