Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 1,5 m6 x 12 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 1,5 m6 x 12 DIN 7 A 1
Zylinderstift 1,5 m6 x 12 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342602
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100015012
EAN/GTIN:
     4043952007013
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 1,5 m6x 12 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100015012
Werksnummer:
8000151286
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 m6 x 12
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,0321*
3 Tage
6750
500
€ 4,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0332*
2 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0244*
€ 0,0338*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0343*
7 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.