Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 112 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 13 x 112 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 13 x 112 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343328
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100130112
EAN/GTIN:
     4043952028926
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 112 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 112 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 112mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100130112
Werksnummer:
8000153354
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,126180
Gewicht brutto Kg:
0,126180
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 112
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
25
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,7306*
5 Tage
1100
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7475*
1 Tag
770
25
€ 5,59*
ab € 0,557*
€ 0,767*
Lager 1955
1100
25
€ 5,99*
ab € 0,547*
€ 0,7733*
6 Tage
1100
25
€ 7,99*
ab € 0,5819*
€ 0,7919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7733*
€ 0,92023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,3325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.