Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 112 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100130112
EAN/GTIN:
     4043952028926
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 112 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 13mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 112mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
25
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,7306*
5 Tage
1100
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7475*
Lager 4BULW
770
25
€ 5,59*
ab € 0,557*
€ 0,767*
6 Tage
1175
25
€ 5,99*
ab € 0,547*
€ 0,7733*
6 Tage
1175
25
€ 7,99*
ab € 0,5819*
€ 0,7919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.