Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2 x 20 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343548
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100020020
EAN/GTIN:
     4043952027707
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 20 Stahl galv.verz. 1000 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 20mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100020020
Werksnummer:
8000153231
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17365
1000
€ 4,30*
ab € 0,00367*
€ 0,00552*
1 Tag
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00408*
€ 0,0058*
6 Tage
23000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00417*
€ 0,00593*
Lager 1955
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00439*
€ 0,00663*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00497*
€ 0,00706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.