Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 20 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100020020
EAN/GTIN:
     4043952027707
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 20mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x20, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17365
1000
€ 4,30*
ab € 0,00367*
€ 0,00552*
Lager 4BULW
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00408*
€ 0,0058*
6 Tage
23000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00417*
€ 0,00593*
6 Tage
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00439*
€ 0,00663*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00497*
€ 0,00706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0058*
€ 0,0069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00535*
€ 0,00637
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00486*
€ 0,00578
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.