Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 20 DIN 127 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 20 DIN 127 Federstahl
Federring A 20 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345328
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270010200000
EAN/GTIN:
     4043952052013
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 20 Federstahl 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270010200000
Werksnummer:
8000154750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015200
Gewicht brutto Kg:
0,015200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2695
100
€ 4,30*
ab € 0,0689*
€ 0,1028*
11 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1066*
2 Tage
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,0772*
€ 0,1075*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0699*
€ 0,1085*
Lager 1955
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.