Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 20 Federstahl 100 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 20 Federstahl 100 St
Federring DIN 127 A 20 Federstahl 100 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270010200000
EAN/GTIN:
     4043952052013
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 20mm· Form Form A· Gruppencode 00127.001· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2695
100
€ 4,30*
ab € 0,0689*
€ 0,1028*
11 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1066*
2 Tage
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,0772*
€ 0,1075*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0699*
€ 0,1085*
7 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.