Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 5 x 32 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345376
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409050032
EAN/GTIN:
     4043952031490
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409050032
Werksnummer:
8000153540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 32
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
50
€ 4,30*
ab € 0,1052*
€ 0,1566*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1021*
€ 0,1592*
6 Tage
2500
50
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1605*
2 Tage
2065
50
€ 5,59*
ab € 0,1172*
€ 0,1642*
Lager 1955
2950
50
€ 5,99*
ab € 0,115*
€ 0,1665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.