Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409050032
EAN/GTIN:
     4043952031490
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2750
50
€ 4,30*
ab € 0,1062*
€ 0,1586*
5 Tage
2700
50
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1625*
4 Tage
2565
50
€ 5,49*
ab € 0,1164*
€ 0,1634*
Lager 4BULW
1995
50
€ 5,59*
ab € 0,1182*
€ 0,1662*
6 Tage
2850
50
€ 5,99*
ab € 0,1148*
€ 0,1763*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.