| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019345409 Herst.-Nr.: 001270110070000 EAN/GTIN: 4043952052778 |
| |
|
| | |
| Federring DIN 127 A 7 Federstahl galv.verz. 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 7 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 7mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001270110070000 | Werksnummer: | 8000154820 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 7 | Norm: | DIN 127 | Produktart: | Federring | Ausfuehrung: | Federstahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,0197* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0149* | € 0,0204* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0152* | € 0,0208* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0146* | € 0,022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0146* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|