| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000154820 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001270110070000 EAN/GTIN: 4043952052778 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 7 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 7mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.011 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = aufgebogen | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0137* | € 0,0198* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,015* | € 0,0205* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0152* | € 0,0209* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0148* | € 0,0218* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0152* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|