Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 3,5 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Holzschraube 3,5 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt
Holzschraube 3,5 x 25 DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz Messing galvanisch verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345754
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000957400035025
EAN/GTIN:
     4043952034422
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Holzschraube DIN 95 LIKO Schlitz 3,5x25 Messing galv. verchromt 200St. DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.740· Normart: DIN 95
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000957400035025
Werksnummer:
8000153720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
3,5 x 25
Norm:
DIN 95 Linsensenkkopf Schlitz
Produktart:
Holzschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch verchromt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0571*
€ 0,0824*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0866*
Lager 1955
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0613*
€ 0,0867*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0637*
€ 0,0867*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0723*
€ 0,0974*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.