| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000153720 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000957400035025 EAN/GTIN: 4043952034422 |
| |
|
| | |
| DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00095.740 · Normart: DIN 95 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz | Schrauben-Ø: | 3,5 mm | Schraubenlänge: | 25 mm | Oberfläche: | galvanisch verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkholzschraube, linsenkopfschrauben din 95, din 95, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0571* | € 0,0824* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,0866* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0613* | € 0,0867* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0637* | € 0,0867* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0723* | € 0,0974* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0637* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|