Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 16 DIN 127 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 16 DIN 127 Federstahl
Federring B 16 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270020160000
EAN/GTIN:
     4043952052372
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 16 Federstahl 250 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.002· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270020160000
Werksnummer:
8000154784
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,0338*
€ 0,0503*
2 Tage
4275
250
€ 5,49*
ab € 0,0374*
€ 0,052*
1 Tag
3325
250
€ 5,59*
ab € 0,0379*
€ 0,0528*
9 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0532*
Lager 1955
4750
250
€ 5,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.