| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN127 B 16 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN127 B 16 EAN/GTIN: 4043952052372 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 127 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0339* | € 0,0503* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 5,49* | ab € 0,0371* | € 0,0521* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,038* | € 0,0529* | | | | Lager 8670 | | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0533* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0414* | € 0,0596* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 13,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|