Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346029
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040020
EAN/GTIN:
     4043952030844
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000040020
Werksnummer:
8000153492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,1514*
€ 0,2167*
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1497*
€ 0,223*
1 Tag
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,1757*
€ 0,2357*
Lager 1955
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,1726*
€ 0,2376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.