Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 Messing 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 Messing 10
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 Messing 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     947000040020
EAN/GTIN:
     4043952030844
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x20, din 94, din 94 messing, GAH, Splinte, Reyher, 8000153492
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,1514*
€ 0,2167*
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1497*
€ 0,223*
1 Tag
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,1757*
€ 0,2357*
6 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,1726*
€ 0,2376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.