Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 128 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 128 A 4
Federring A 3 DIN 128 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346303
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289410030000
EAN/GTIN:
     4043952056462
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 3 A 4 1000 Stück ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.941· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289410030000
Werksnummer:
8000155123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00792*
€ 0,01175*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00893*
€ 0,01242*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00872*
€ 0,01269*
6 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00936*
€ 0,01297*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01054*
€ 0,01254
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.