Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 8 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 8 DIN 127 A 4
Federring A 8 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346349
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279419080000
EAN/GTIN:
     4043952054437
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 B
Federring DIN 127 A 8 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279419080000
Werksnummer:
8000154964
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0891*
€ 0,1318*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0968*
€ 0,1344*
1 Tag
2070
100
€ 5,49*
ab € 0,0984*
€ 0,1359*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0992*
€ 0,1377*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,098*
€ 0,1391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.