Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 10 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 10 DIN 127 A 4
Federring A 10 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346433
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279419100000
EAN/GTIN:
     4043952054444
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 B
Federring DIN 127 A 10 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279419100000
Werksnummer:
8000154965
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1209*
€ 0,1753*
1 Tag
1440
100
€ 5,49*
ab € 0,1326*
€ 0,1806*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1337*
€ 0,1837*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1322*
€ 0,1852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.