Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 A 10 A4 KP Federring, aufgebogen, Edelstahl, A 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_A_AK.JPG
D00127_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 A 10 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 A 10 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952054444
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 B
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1209*
€ 0,1753*
1 Tag
1440
100
€ 5,49*
ab € 0,1326*
€ 0,1806*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1337*
€ 0,1837*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1322*
€ 0,1852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.