Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 6 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 6 DIN 127 A 4
Federring A 6 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346478
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279419060000
EAN/GTIN:
     4043952054420
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 6 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279419060000
Werksnummer:
8000154963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0679*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0447*
€ 0,0683*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0498*
€ 0,0715*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0489*
€ 0,0723*
12 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.