Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 A 6 A4 KP Federring, aufgebogen, Edelstahl, A 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_A_AK.JPG
D00127_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 A 6 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 A 6 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952054420
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0679*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0447*
€ 0,0683*
2 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0498*
€ 0,0715*
7 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0489*
€ 0,0723*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.