Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe A 2 DIN 137 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe A 2 DIN 137 Federstahl
Federscheibe A 2 DIN 137 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347007
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001370010020000
EAN/GTIN:
     4043952056981
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Edelstahlscheibe DIN 137 A
Federscheibe DIN 137 A 2 Federstahl 1000 Stück ~DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.001· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001370010020000
Werksnummer:
8000155167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 2
Norm:
DIN 137
Produktart:
Federscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00204*
€ 0,00298*
5 Tage
31000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00223*
€ 0,00341*
1 Tag
26600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00243*
€ 0,00355*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00233*
€ 0,0037*
Lager 1955
38000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00264*
€ 0,00413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00413*
€ 0,00491
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00383*
€ 0,00456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00354*
€ 0,00421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00324*
€ 0,00386
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00312*
€ 0,00371
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00264*
€ 0,00314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.