Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 6,4 x11 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 6,4 x11 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Scheibe 6,4 x11 x1,6 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347027
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009064000
EAN/GTIN:
     4043952070956
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 6,4x11x1,6 Stahl 140 HV 250 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 6,4 x11 x1,6 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 6,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330009064000
Werksnummer:
8000155932
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,4 x11 x1,6
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1575
250
€ 5,49*
ab € 0,00439*
€ 0,00658*
3 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,00702*
€ 0,01106*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,00784*
€ 0,0115*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,00762*
€ 0,01179*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,00959*
€ 0,01401*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00762* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 2,9475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.