Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 6,4x11x1,6 Stahl 140 HV 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004330009064000
EAN/GTIN:
     4043952070956
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 6,4 x11 x1,6 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben · Durchmesser: 6,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00433.000 · Normart: DIN 433 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
11 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1575
250
€ 5,49*
ab € 0,00439*
€ 0,00658*
3 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,00702*
€ 0,01106*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,00784*
€ 0,0115*
5 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,00762*
€ 0,01179*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,00959*
€ 0,01401*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,00658*
€ 0,00783
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 1,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.