Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube AM 6 x 20 DIN 564 m.Ansatzspitze 22 H (8.8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube AM 6 x 20 DIN 564 m.Ansatzspitze 22 H (8.8)
Sechskantschraube AM 6 x 20 DIN 564 m.Ansatzspitze 22 H (8.8)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005648010060020
EAN/GTIN:
     4043952104224
Suchbegriffe:
DIN 564 A
DIN 564 A Druckschraube
DIN 564 A Schraube
DIN 564 A Sechskantschraube
Sechskantschraube DIN 564 Ansatzspitze AM 6x 20 22 H (8.8) 100 Stück DIN 564 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00564.801· Normart: DIN 564
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005648010060020
Werksnummer:
8000158715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 6 x 20
Norm:
DIN 564 m.Ansatzspitze
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
22 H (8.8)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1465*
€ 0,2105*
2 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,1677*
€ 0,2177*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1703*
€ 0,2203*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1673*
€ 0,2322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.