Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN564 AM 6X20 8.8 Sechskantschraube, Form A, AM 6x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00564_A_AK.JPG
D00564_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN564 AM 6X20 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN564 AM 6X20 8.8
EAN/GTIN:
     4043952104224
Suchbegriffe:
DIN 564 A
DIN 564 A Druckschraube
DIN 564 A Schraube
DIN 564 A Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 6 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ri Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 564 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ri
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
564
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1131*
€ 0,1734*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1465*
€ 0,2125*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1703*
€ 0,2303*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1673*
€ 0,2322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.