Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Scheibe 15 x24 x2,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347138
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009150000
EAN/GTIN:
     4043952070994
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Stahl 140 HV 100 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 15mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330009150000
Werksnummer:
8000155936
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15 x24 x2,5
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0443*
€ 0,0676*
5 Tage
270
100
€ 5,49*
ab € 0,0489*
€ 0,0698*
2 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0495*
€ 0,0708*
17 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0728*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0757*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.