Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 15x24x2,5 Stahl 140 HV 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004330009150000
EAN/GTIN:
     4043952070994
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 15 x24 x2,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben · Durchmesser: 15mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00433.000 · Normart: DIN 433 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
15 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,0669*
2 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0495*
€ 0,0699*
7 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0701*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0718*
Lager 4757
270
100
€ 5,49*
ab € 0,0502*
€ 0,0746*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.