Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift M 4 x 8 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 8 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 4 x 8 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005517000040008
EAN/GTIN:
     4043952093900
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 8 Messing 100 Stück DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005517000040008
Werksnummer:
8000158094
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0974*
4 Tage
3780
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0717*
€ 0,1005*
1 Tag
2940
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0726*
€ 0,102*
Lager 1955
4200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,1024*
5 Tage
3000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0768*
€ 0,1068*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.