| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M4X8 MS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M4X8 MS EAN/GTIN: 4043952093900 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 8.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 6x8, din 551, din 551 m4, DIN551 M4X8 MS, 501DIN551 M4X8 MS |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0613* | € 0,0861* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0651* | € 0,0971* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0725* | € 0,1018* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0711* | € 0,103* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,1065* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0765* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|