Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 340 x 6 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 340 x 6 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 340 x 6 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347875
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720003400000
EAN/GTIN:
     4043952087893
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 340x 6 Federstahl Regelausf. 1 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 340 x 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720003400000
Werksnummer:
8000157591
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
340 x 6
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 18,6218*
€ 26,5738*
10 Tage
75
1
€ 4,90*
ab € 20,1925*
€ 27,0725*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,8622*
€ 28,1224*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 20,4055*
€ 28,1564*
6 Tage
75
1
€ 7,99*
ab € 21,70*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1564*
€ 33,50612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9759*
€ 32,10132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,0255*
€ 29,78035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1555*
€ 28,74505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0655*
€ 27,44795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4055*
€ 24,28255
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.