Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 340x 6 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 340x 6 Federstahl
Sicherungsring DIN 472 340x 6 Federstahl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4720003400000
EAN/GTIN:
     4043952087893
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 340 x 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.000· Normart DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
340 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 18,6218*
€ 26,5738*
10 Tage
75
1
€ 4,90*
ab € 20,1925*
€ 27,0725*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,8622*
€ 28,1224*
6 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 20,4055*
€ 28,1564*
6 Tage
75
1
€ 7,99*
ab € 21,70*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1224*
€ 33,46566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8204*
€ 31,91628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,5023*
€ 29,15774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,7802*
€ 27,10844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2222*
€ 25,25442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8622*
€ 22,44602
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.