Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 6 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280110060000
EAN/GTIN:
     4043952055847
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 6 Federstahl mech.verz. 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280110060000
Werksnummer:
8000155072
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,00863*
€ 0,01287*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,00948*
€ 0,01316*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00876*
€ 0,01354*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,00948*
€ 0,01366*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0103*
€ 0,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01366*
€ 0,01626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00948*
€ 0,01128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.