| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001280110060000 Herst.-Nr.: 001280110060000 EAN/GTIN: 4043952055847 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.068 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, din 128 a6, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, A6, A 6, Stahl, mechanisch verzinkt, AM12860, 00128.011 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00866* | € 0,01286* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00946* | € 0,01314* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00928* | € 0,01341* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00975* | € 0,01353* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,49* | ab € 0,00982* | € 0,01428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00866* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|