Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 12 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 12 DIN 127 14310
Federring B 12 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348460
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279620120000
EAN/GTIN:
     4043952055069
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 12 1.4310 500 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279620120000
Werksnummer:
8000155022
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
4 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0176*
€ 0,026*
1 Tag
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0195*
€ 0,0271*
Lager 1955
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0275*
7 Tage
9000
500
€ 7,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.