| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155022 Herst.-Nr.: 1279620120000 EAN/GTIN: 4043952055069 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 127 | Hauptmerkmal: | B 12 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 12mm· Form Form B· Gruppencode 00127.962· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0189* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0272* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0195* | € 0,0284* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,019* | € 0,0288* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0203* | € 0,0297* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|