Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 35 x 56 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 35 x 56 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 35 x 56 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349537
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050010350000
EAN/GTIN:
     4043952139110
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 35x 56x16 Stahl leichte Reihe 5Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 35 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 35mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050010350000
Werksnummer:
8000161683
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,190250
Gewicht brutto Kg:
0,190250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 35 x 56 x16
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
191
5
€ 4,30*
ab € 1,4036*
€ 2,0695*
10 Tage
180
5
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,1075*
6 Tage
255
5
€ 7,99*
ab € 1,5594*
€ 2,1494*
1 Tag
179
5
€ 5,59*
ab € 1,5733*
€ 2,1733*
Lager 1955
34
5
€ 5,99*
ab € 1,5354*
€ 2,1907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,1907*
€ 2,60693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9754*
€ 2,35073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9554*
€ 2,32693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8354*
€ 2,18413
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5354*
€ 1,82713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,9535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.