Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 26 x 40 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 26 x 40 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 26 x 40 x16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050010260000
EAN/GTIN:
     4043952139066
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 26x 40x16 Stahl leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 26 x 40 x16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 26mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050010260000
Werksnummer:
8000161678
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093150
Gewicht brutto Kg:
0,093150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 26 x 40 x16
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,112*
€ 1,6102*
10 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 1,2075*
€ 1,6475*
6 Tage
150
10
€ 7,99*
ab € 1,2278*
€ 1,6778*
1 Tag
105
10
€ 5,59*
ab € 1,2389*
€ 1,6989*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 1,2167*
€ 1,7128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7128*
€ 2,03823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6347*
€ 1,94529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5467*
€ 1,84057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4967*
€ 1,78107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4067*
€ 1,67397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2167*
€ 1,44787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.