| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019350294 Herst.-Nr.: 007050010360000 EAN/GTIN: 4043952139127 |
| |
|
| | |
| Stellring DIN 705 Gewindestift A 36x 56x16 Stahl leichte Reihe 5Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 36 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 007050010360000 | Werksnummer: | 8000161684 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,183250 | Gewicht brutto Kg: | 0,183250 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 36 x 56 x16 | Norm: | DIN 705 m.Gewindestift | Produktart: | Stellring | Ausfuehrung: | Stahl leichte Reihe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,3588* | € 2,0864* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 1,8944* | € 2,7509* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,055* | € 2,805* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,1212* | € 2,8812* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,0833* | € 2,9147* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,5735* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|