Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 440 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 440 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 24 x 440 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350346
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000240440
EAN/GTIN:
     4043952150146
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x 440 10.9 1 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 440 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000240440
Werksnummer:
8000162670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 440
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 7,9439*
€ 11,741*
4 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 8,7103*
€ 12,1203*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 8,8701*
€ 12,3101*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 10,0807*
€ 14,2979*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,7929*
€ 14,8929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2979*
€ 17,0145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8493*
€ 16,48067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1107*
€ 15,60173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6107*
€ 15,00673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1507*
€ 14,45933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0807*
€ 11,99603
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.