Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x 440 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000162670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000240440
EAN/GTIN:
     4043952150146
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 440 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 7,8939*
€ 11,761*
Lager 4BULW
96
1
€ 5,59*
ab € 8,8701*
€ 12,3501*
7 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 8,5445*
€ 12,3583*
3 Tage
123
1
€ 5,49*
ab € 8,9798*
€ 13,2156*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,8229*
€ 14,8929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3501*
€ 14,69662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1901*
€ 14,50622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4701*
€ 13,64942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1301*
€ 13,24482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6601*
€ 12,68552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8701*
€ 10,55542
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.