Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 2,5 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 2,5 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 2,5 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350657
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280110025000
EAN/GTIN:
     4043952055809
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring DIN 128 A 2,5 Federstahl mech.verz. 1000 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 2,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280110025000
Werksnummer:
8000155068
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 2,5
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00612*
€ 0,00916*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00682*
€ 0,00958*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00743*
€ 0,01092*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,01149*
3 Tage
10000
7000
Frei Haus
ab € 0,00994*
€ 0,01606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01092*
€ 0,01299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00743*
€ 0,00884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.