Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 2,5 Federstahl mech.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280110025000
EAN/GTIN:
     4043952055809
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 2,5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.011 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 128 a, federring ohne norm, din 128 federstahl, Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00612*
€ 0,00916*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00682*
€ 0,00958*
5 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00743*
€ 0,01092*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,01149*
3 Tage
10000
7000
Frei Haus
ab € 0,00994*
€ 0,01606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00682*
€ 0,00812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.