Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe A 6 DIN 137 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federscheibe A 6 DIN 137 14310
Federscheibe A 6 DIN 137 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350746
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001379610060000
EAN/GTIN:
     4043952058343
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 432
Federscheibe DIN 137 A 6 1.4310 1000 Stück ~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.961· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001379610060000
Werksnummer:
8000155288
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 137
Produktart:
Federscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00385*
€ 0,00607*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00397*
€ 0,00669*
4 Tage
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00438*
€ 0,00685*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0061*
€ 0,0071*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00516*
€ 0,00809*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.