Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN137 A 6 1.4310 Federscheibe, gewölbt, rostfrei, A 6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00137_A_AK.JPG
D00137_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN137 A 6 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN137 A 6 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952058343
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 432
~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 137 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
137
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00385*
€ 0,00607*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00397*
€ 0,00669*
4 Tage
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00438*
€ 0,00685*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0061*
€ 0,0071*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00516*
€ 0,00809*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00446*
€ 0,00531
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.